TURCK BANNER SRL - TUK30810715 CL50PRGB7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 14
Colore del corpo - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Confezione
1 PZ
EAN
0662488088149
Codice prodotto
TUK30810715
Cod. produttore
30810715
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
14
Colore del corpo:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP65
Segnale acustico incorporato:
sì
Torretta Luminosa CL50 Pro; indicatore RGB a 7 colori; tensione: 12-30 V CC; grado di protezione ambientale: IP65; colori: multicolore; cavo integrato da 1,2 m (4 piedi)