Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810611 TL50PS3AKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30810611 TL50PS3AKQ

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der SignalsĂ€ulenelemente - 4

  • LautstĂ€rke - 93 dB

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488087227

Artikelnummer

TUK30810611

Herstellernummer

30810611

Hersteller

TUK

Anzahl der SignalsÀulenelemente:

4

LautstÀrke:

93 dB

Schutzart (IP):

IP65

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Höhe:

217.2 mm

Betriebsspannung bei DC:

18...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50PS3AKQ: TL50 Pro Select con Torretta luminosa IO-Link, 3 segmenti illuminati con segnale acustico, Tensione, 18-30 V CC, Grado di protezione ambientale, IP65, Multicolore programmabile, QD integrato M12 a 4 pin