TURCK BANNER SRL - TUK30810611 TL50PS3AKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 4
Volume - 93 dB
Grado di protezione (IP) - IP65
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488087227
Codice prodotto
TUK30810611
Cod. produttore
30810611
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
4
Volume:
93 dB
Grado di protezione (IP):
IP65
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Altezza:
217.2 mm
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


