TURCK BANNER SRL - TUK30810609 TL50PS3KQ

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der SignalsÀulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
AuĂendurchmesser - 50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488087210
Artikelnummer
TUK30810609
Herstellernummer
30810609
Hersteller
TUK
Anzahl der SignalsÀulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
AuĂendurchmesser:
50 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Höhe:
178.1 mm
Betriebsspannung bei DC:
18...30 V
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm