pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30810609 TL50PS3KQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30810609 TL50PS3KQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 50 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488087210

Codice prodotto

TUK30810609

Cod. produttore

30810609

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

50 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Altezza:

178.1 mm

Tensione di alimentazione DC:

18...30 V

Larghezza:

50 mm

Profondità:

50 mm

TL50 Pro Select con Torretta luminosa IO-Link; 3 segmenti; Tensione: 18-30 V CC; Grado di protezione ambientale: IP65; Multicolore programmabile; QD integrato M12 a 4 pin