Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809367 Q5XKULAF3000-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809367 Q5XKULAF3000-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Messbereich Länge - 95...3000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488076092

Artikelnummer

TUK30809367

Herstellernummer

30809367

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Messbereich Länge:

95...3000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

71.6 mm

Länge des Sensors:

64.8 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Umgebungstemperatur:

-10...50 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Q5XKULAF3000-Q8: Serie Q5X, Campo laser regolabile, Portata, 3000 mm, Ingresso 12-30 V cc, Analogico, 0-10 V cc Discreto, PNP/NPN con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin