TURCK BANNER SRL - TUK30809367 Q5XKULAF3000-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Campo di misura (distanza) - 95...3000 mm
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Larghezza del sensore - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488076092
Codice prodotto
TUK30809367
Cod. produttore
30809367
Produttore
TUK
Tipo di uscita analogica:
0V ... 10V
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Campo di misura (distanza):
95...3000 mm
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Larghezza del sensore:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza del sensore:
71.6 mm
Lunghezza del sensore:
64.8 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Classe di protezione del laser:
Classe 2
Metodo di misura della distanza ottica:
Triangolazione
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Tipo di tensione:
DC
Temperatura ambiente:
-10...50 °C
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della guaina del cavo:
Altri


