Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30809366 Q5XKILAF3000-Q8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30809366 Q5XKILAF3000-Q8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA

  • Messbereich Länge - 95...3000 mm

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Breite des Sensors - 24 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488076085

Artikelnummer

TUK30809366

Herstellernummer

30809366

Hersteller

TUK

Ausführung des Analogausgangs:

4 mA ... 20 mA

Messbereich Länge:

95...3000 mm

Versorgungsspannung:

12...30 V

Breite des Sensors:

24 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

71.6 mm

Länge des Sensors:

64.8 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Messverfahren für optische Abstandsmessung:

Triangulation

Schutzart (NEMA):

4X

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Q5XKILAF3000-Q8: Serie Q5X, Campo laser regolabile, Portata, 3000 mm, Ingresso 12-30 V cc, Analogico, 4-20 mA Discreto, PNP/NPN con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin