pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30809366 Q5XKILAF3000-Q8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30809366 Q5XKILAF3000-Q8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita analogica - 4mA ... 20mA

  • Campo di misura (distanza) - 95...3000 mm

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Larghezza del sensore - 24 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488076085

Codice prodotto

TUK30809366

Cod. produttore

30809366

Produttore

TUK

Tipo di uscita analogica:

4mA ... 20mA

Campo di misura (distanza):

95...3000 mm

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Larghezza del sensore:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza del sensore:

71.6 mm

Lunghezza del sensore:

64.8 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Classe di protezione del laser:

Classe 2

Metodo di misura della distanza ottica:

Triangolazione

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Tipo di tensione:

DC

Materiale della guaina del cavo:

Altri

Q5XKILAF3000-Q8: Serie Q5X, Campo laser regolabile, Portata, 3000 mm, Ingresso 12-30 V cc, Analogico, 4-20 mA Discreto, PNP/NPN con IO-Link, QD integrale M12 a 5 pin