Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30808245 K50PFF100SQ2PS

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30808245 K50PFF100SQ2PS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Tastweite - 0...100 mm

  • Max. Schaltabstand - 100 mm

  • Breite des Sensors - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488065911

Artikelnummer

TUK30808245

Herstellernummer

30808245

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Tastweite:

0...100 mm

Max. Schaltabstand:

100 mm

Breite des Sensors:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen:

ja

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

50 mm

Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS:

ja

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD:

ja

Mit Kommunikationsschnittstelle SSI:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Höhe des Sensors:

67.3 mm

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

K50PFF100SQ2PS: K50 Pro Optical con serie PICK-IQ, sensore RGB a campo fisso, 10-30 V cc, policarbonato, IP67, IP69K, portata, 100 mm, colori, multicolore, connettore QD a spirale schermati in PVC M12 a 5 pin da 240 mm (9,45 pollici)