TURCK BANNER SRL - TUK30808245 K50PFF100SQ2PS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Distanza di rilevazione - 0...100 mm
Max. Campo di rilevamento - 100 mm
Larghezza del sensore - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488065911
Codice prodotto
TUK30808245
Cod. produttore
30808245
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Distanza di rilevazione:
0...100 mm
Max. Campo di rilevamento:
100 mm
Larghezza del sensore:
50 mm
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
sì
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
sì
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza del sensore:
50 mm
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
sì
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Con interfaccia di comunicazione SSD:
sì
Con interfaccia di comunicazione SSI:
sì
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Altezza del sensore:
67.3 mm
Temperatura ambiente:
-40...50 °C


