Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30806860 K30APT2WBF2Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30806860 K30APT2WBF2Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

  • Versorgungsspannung - 12...30 V

  • Höhe des Sensors - 54.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488053178

Artikelnummer

TUK30806860

Herstellernummer

30806860

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

30 mm

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Versorgungsspannung:

12...30 V

Höhe des Sensors:

54.5 mm

Länge des Sensors:

30 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

12...30 V

K30APT2WBF2Q: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a colori a 2 ingressi di seconda generazione, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, bianco - alimentazione applicata, blu - ingresso attivo, connettore QD integrale M12 a 4 pin