pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30806860 K30APT2WBF2Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30806860 K30APT2WBF2Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 54.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488053178

Codice prodotto

TUK30806860

Cod. produttore

30806860

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

54.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

K30APT2WBF2Q: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a colori a 2 ingressi di seconda generazione, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, bianco - alimentazione applicata, blu - ingresso attivo, connettore QD integrale M12 a 4 pin