TURCK BANNER SRL - TUK30806614 QCM50-K3D60-Q8-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 18...30 V
Spannungsart - DC
Einstellverfahren - Teach-In
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Breite des Sensors - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488050795
Artikelnummer
TUK30806614
Herstellernummer
30806614
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18...30 V
Spannungsart:
DC
Einstellverfahren:
Teach-In
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Breite des Sensors:
25 mm
Höhe des Sensors:
50.5 mm
Länge des Sensors:
50.1 mm
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Schutzart (IP):
IP67


