TURCK BANNER SRL - TUK30806614 QCM50-K3D60-Q8-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 18...30 V
Tipo di tensione - DC
Procedura di impostazione - Teach-in (autoapprendimento)
Materiale della guaina del cavo - Altri
Larghezza del sensore - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488050795
Codice prodotto
TUK30806614
Cod. produttore
30806614
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
18...30 V
Tipo di tensione:
DC
Procedura di impostazione:
Teach-in (autoapprendimento)
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Larghezza del sensore:
25 mm
Altezza del sensore:
50.5 mm
Lunghezza del sensore:
50.1 mm
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Grado di protezione (IP):
IP67