TURCK BANNER SRL - TUK30806391 SI-RFST-HP8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 15 mm
Höhe des Sensors - 36 mm
Länge des Sensors - 26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
0662488049287
Artikelnummer
TUK30806391
Herstellernummer
30806391
Hersteller
TUK
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
26 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67
SI-RFST-HP8: Interruttore di sicurezza SI-RF, Codifica, Alta, Diagnostica, Serie PNP, Ripristino, Automatico, Connettore, Pigtail QD M12 a 8 pin da 250 mm, Utilizzato con, SI-RF-A


