TURCK BANNER SRL - TUK30806391 SI-RFST-HP8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 15 mm
Altezza del sensore - 36 mm
Lunghezza del sensore - 26 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488049287
Codice prodotto
TUK30806391
Cod. produttore
30806391
Produttore
TUK
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Lunghezza del sensore:
26 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP67
SI-RFST-HP8: Interruttore di sicurezza SI-RF, Codifica, Alta, Diagnostica, Serie PNP, Ripristino, Automatico, Connettore, Pigtail QD M12 a 8 pin da 250 mm, Utilizzato con, SI-RF-A