Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805486 PTL110S-FF200TD3-QP150

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805486 PTL110S-FF200TD3-QP150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Max. Schaltabstand - 200 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...50 °C

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488041229

Artikelnummer

TUK30805486

Herstellernummer

30805486

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP54

Max. Schaltabstand:

200 mm

Umgebungstemperatur:

-40...50 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

35 mm

Höhe des Sensors:

110 mm

Länge des Sensors:

33.1 mm

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (NEMA):

4X

PTL110S-FF200TD3-QP150: Nodo PTL110, Tensione, 10-30 V cc, Grado di protezione ambientale, IP54, Campo fisso da 200 mm, Sensore touch, Display LED a 14 segmenti e 3 cifre, QD a spirale in PVC M12 da 150 mm (6 pollici)