TURCK BANNER SRL - TUK30805486 PTL110S-FF200TD3-QP150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Max. Campo di rilevamento - 200 mm
Temperatura ambiente - -40...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
0662488041229
Codice prodotto
TUK30805486
Cod. produttore
30805486
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Max. Campo di rilevamento:
200 mm
Temperatura ambiente:
-40...50 °C
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
35 mm
Altezza del sensore:
110 mm
Lunghezza del sensore:
33.1 mm
Tipo di tensione:
DC
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di protezione (NEMA):
4X


