TURCK BANNER SRL - TUK30805383 TL30BGYRXXNXQD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Signalsäulenelemente - 3
Schutzart (IP) - IP65
Außendurchmesser - 30 mm
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Schutzart (NEMA) - 4X
Packung
1 ST
EAN
0662488040543
Artikelnummer
TUK30805383
Herstellernummer
30805383
Hersteller
TUK
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Schutzart (IP):
IP65
Außendurchmesser:
30 mm
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (NEMA):
4X
Farbe Licht 1:
grün
Höhe:
157.7 mm
Farbe Licht 2:
gelb
Farbe Licht 3:
rot
Betriebsspannung bei DC:
12...30 V
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm