pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30805383 TL30BGYRXXNXQD

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30805383 TL30BGYRXXNXQD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di segnalazione - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Diametro esterno - 30 mm

  • Tipo di tensione di esercizio - DC

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488040543

Codice prodotto

TUK30805383

Cod. produttore

30805383

Produttore

TUK

Numero di elementi di segnalazione:

3

Grado di protezione (IP):

IP65

Diametro esterno:

30 mm

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Colore luce 1:

Verde

Altezza:

157.7 mm

Colore luce 2:

Giallo

Colore luce 3:

Rosso

Tensione di alimentazione DC:

12...30 V

Larghezza:

30 mm

Profondità:

30 mm

Torretta luminosa TL30; alloggiamento nero: indicatore a 3 colori; tensione: 12-30 V cc; grado di protezione ambientale: IP65; ingresso: bimodale; colori: verde, giallo, rosso; connettore QD integrale M12 a 5 pin