Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30805109 TL50GBYRAOSKQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30805109 TL50GBYRAOSKQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Signalsäulenelemente - 5

  • Lautstärke - 99 dB

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488038007

Artikelnummer

TUK30805109

Herstellernummer

30805109

Hersteller

TUK

Anzahl der Signalsäulenelemente:

5

Lautstärke:

99 dB

Schutzart (IP):

IP50

Außendurchmesser:

50 mm

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (NEMA):

4X

Farbe Licht 1:

grün

Höhe:

278.5 mm

Farbe Licht 2:

blau

Farbe Licht 3:

gelb

Farbe Licht 4:

rot

Betriebsspannung bei DC:

12...30 V

Breite:

50 mm

Tiefe:

50 mm

TL50GBYRAOSKQ: Serie IO-Link Tower Light, omnidirezionale a 4 colori, indicatore acustico, tensione, 12-30 V CC, grado di protezione ambientale, IP67, colori, verde, blu, giallo, rosso, connettore QD integrato M12 a 4 pin