TURCK BANNER SRL - TUK30805109 TL50GBYRAOSKQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 5
Volume - 99 dB
Grado di protezione (IP) - IP50
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - DC
Confezione
1 PZ
EAN
0662488038007
Codice prodotto
TUK30805109
Cod. produttore
30805109
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
5
Volume:
99 dB
Grado di protezione (IP):
IP50
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Verde
Altezza:
278.5 mm
Colore luce 2:
Blu
Colore luce 3:
Giallo
Colore luce 4:
Rosso
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


