Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30804111 WLH60XW340GB

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30804111 WLH60XW340GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 21...28 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488029463

Artikelnummer

TUK30804111

Herstellernummer

30804111

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

21...28 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

339.9 mm

Breite:

60.9 mm

Höhe/Tiefe:

31.3 mm

WLH60XW340GB: Luce ad alta temperatura WLH60, Lunghezza, 340 mm, Alluminio con rivestimento E nero, Tensione, 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP68g, IP69K, Colore, bianco, Finestra, vetro, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi), Uscita laterale