pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30804111 WLH60XW340GB

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30804111 WLH60XW340GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 21...28 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488029463

Codice prodotto

TUK30804111

Cod. produttore

30804111

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

21...28 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

339.9 mm

Larghezza:

60.9 mm

Altezza / Profondità:

31.3 mm

WLH60XW340GB: Luce ad alta temperatura WLH60, Lunghezza, 340 mm, Alluminio con rivestimento E nero, Tensione, 24 V cc, Grado di protezione ambientale, IP68g, IP69K, Colore, bianco, Finestra, vetro, Cavo integrato da 2 m (6,5 piedi), Uscita laterale