Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803969 WLS27XWYRXX3-1130DS24Q

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30803969 WLS27XWYRXX3-1130DS24Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488028381

Artikelnummer

TUK30803969

Herstellernummer

30803969

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Länge:

1183.5 mm

Breite:

27 mm

Höhe/Tiefe:

27 mm

Durchmesser:

27 mm

WLS27XWYRXX3-1130DS24Q: Illuninatore Strip multicolore WLS27, Lunghezza, 1130 mm, Tensione, 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colori, Bianco, Giallo, Rosso, Non collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin