pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30803969 WLS27XWYRXX3-1130DS24Q

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30803969 WLS27XWYRXX3-1130DS24Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488028381

Codice prodotto

TUK30803969

Cod. produttore

30803969

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Tensione nominale:

24...24 V

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

1183.5 mm

Larghezza:

27 mm

Altezza / Profondità:

27 mm

Diametro:

27 mm

WLS27XWYRXX3-1130DS24Q: Illuninatore Strip multicolore WLS27, Lunghezza, 1130 mm, Tensione, 24 V CC, Grado di protezione ambientale, IP66, IP67, IP69K, Colori, Bianco, Giallo, Rosso, Non collegabile in cascata, QD integrale M12 a 4 pin