Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803068 WLB32ZC570EQM

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30803068 WLB32ZC570EQM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung des Leuchtenfußes - Anschraubplatte

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP50

  • Länge - 580 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488021467

Artikelnummer

TUK30803068

Herstellernummer

30803068

Hersteller

TUK

Spannungsart:

AC

Ausführung des Leuchtenfußes:

Anschraubplatte

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP50

Länge:

580 mm

Breite:

38.3 mm

Höhe/Tiefe:

50.2 mm

WLB32ZC570EQM: Work light WLB32, Senza interruttore, Impostazione alta, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, Protezione per gli occhi, QD - Nessun cavo di alimentazione, Finestra diffusa