pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30803068 WLB32ZC570EQM

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30803068 WLB32ZC570EQM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Tipo di base della lampada - Piastra con fissaggio a vite

  • Materiale della testa della lampada - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP50

  • Lunghezza - 580 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488021467

Codice prodotto

TUK30803068

Cod. produttore

30803068

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

AC

Tipo di base della lampada:

Piastra con fissaggio a vite

Materiale della testa della lampada:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP50

Lunghezza:

580 mm

Larghezza:

38.3 mm

Altezza / Profondità:

50.2 mm

WLB32ZC570EQM: Work light WLB32, Senza interruttore, Impostazione alta, Lunghezza, 570 mm, Tensione, 90-264 V CA, Grado di protezione ambientale, IP50, Colore, Bianco, Collegabile a cascata, Protezione per gli occhi, QD - Nessun cavo di alimentazione, Finestra diffusa