TURCK BANNER SRL - TUK30801980 PGIRS66U-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Umgebungstemperatur - 0...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488013509
Artikelnummer
TUK30801980
Herstellernummer
30801980
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
0...70 °C
Array di gruppi di fibre plastiche: modalità opposta; array di fibre da 40 mm, nucleo da 159 x 0,25 mm; alloggiamento rettangolare pressofuso con fibra plastica accoppiata da 2 m con diametro del nucleo di 1,5 mm; taglio libero