pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801980 PGIRS66U-40

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30801980 PGIRS66U-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488013509

Codice prodotto

TUK30801980

Cod. produttore

30801980

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

0...70 °C

Array di gruppi di fibre plastiche: modalità opposta; array di fibre da 40 mm, nucleo da 159 x 0,25 mm; alloggiamento rettangolare pressofuso con fibra plastica accoppiata da 2 m con diametro del nucleo di 1,5 mm; taglio libero