TURCK BANNER SRL - TUK30801976 PGIRS66U-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Umgebungstemperatur - 0...70 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488013462
Artikelnummer
TUK30801976
Herstellernummer
30801976
Hersteller
TUK
Schutzart (IP):
IP67
Umgebungstemperatur:
0...70 °C
PGIRS66U-100: Array di gruppi di fibre plastiche, modalità opposta, array di fibre da 100 mm, nucleo da 125 x 0,25 mm, alloggiamento rettangolare pressofuso con fibra plastica accoppiata da 2 m con diametro del nucleo di 1,5 mm, taglio libero