pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK30801976 PGIRS66U-100

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK30801976 PGIRS66U-100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura ambiente - 0...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488013462

Codice prodotto

TUK30801976

Cod. produttore

30801976

Produttore

TUK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura ambiente:

0...70 °C

PGIRS66U-100: Array di gruppi di fibre plastiche, modalità opposta, array di fibre da 100 mm, nucleo da 125 x 0,25 mm, alloggiamento rettangolare pressofuso con fibra plastica accoppiata da 2 m con diametro del nucleo di 1,5 mm, taglio libero