Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30800294 S22LBRWPQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK30800294 S22LBRWPQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Anzahl der Farben - 3

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488002008

Artikelnummer

TUK30800294

Herstellernummer

30800294

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24 V

Anzahl der Farben:

3

Gehäusefarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Eingebautes Akustiksignal:

ja

S22LBRWPQ: S22 EZ Light - 22 mm - IP67, Tre colori, blu, rosso e bianco, Ingresso PNP 10-30 V cc, QD integrale M12 a 4 pin