TURCK BANNER SRL - TUK30800294 S22LBRWPQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 24 V
Numero di colori - 3
Colore del corpo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
0662488002008
Codice prodotto
TUK30800294
Cod. produttore
30800294
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
24 V
Numero di colori:
3
Colore del corpo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Segnale acustico incorporato:
sì
S22LBRWPQ: S22 EZ Light - 22 mm - IP67, Tre colori, blu, rosso e bianco, Ingresso PNP 10-30 V cc, QD integrale M12 a 4 pin


