Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3079746 M25URBQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3079746 M25URBQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich Länge - 0...50 mm

  • Blindzone - 0 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Versorgungsspannung - 10...30 V

  • Länge des Sensors - 106 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488797461

Artikelnummer

TUK3079746

Herstellernummer

3079746

Hersteller

TUK

Messbereich Länge:

0...50 mm

Blindzone:

0 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Versorgungsspannung:

10...30 V

Länge des Sensors:

106 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser des Sensors:

25 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Einstellverfahren:

sonstige

Leerlaufstrom:

35 mA

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:

Metall

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

M25URBQ8: Ricevitore a ultrasuoni serie M25U, Portata, 500 mm (velocità normale), 250 mm (alta velocità), Ingresso, 10-30 V cc, Grado di protezione, IP69K, Uscita, bipolare (1 NPN e 1 PNP), QD M12 a 5 pin