pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3079746 M25URBQ8

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3079746 M25URBQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura (distanza) - 0...50 mm

  • Zona cieca - 0 mm

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

  • Tensione di alimentazione - 10...30 V

  • Lunghezza del sensore - 106 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488797461

Codice prodotto

TUK3079746

Cod. produttore

3079746

Produttore

TUK

Campo di misura (distanza):

0...50 mm

Zona cieca:

0 mm

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Lunghezza del sensore:

106 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Diametro del sensore:

25 mm

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto normalmente aperto (NO)

Procedura di impostazione:

Altri

Corrente a vuoto:

35 mA

Temperatura ambiente:

-20...70 °C

Materiale della superficie attiva del sensore:

Metallo

Materiale (del corpo):

Altri

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

M25URBQ8: Ricevitore a ultrasuoni serie M25U, Portata, 500 mm (velocità normale), 250 mm (alta velocità), Ingresso, 10-30 V cc, Grado di protezione, IP69K, Uscita, bipolare (1 NPN e 1 PNP), QD M12 a 5 pin