TURCK BANNER SRL - TUK3078160 Q20ELQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 20000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Packung
1 ST
EAN
0662488781606
Artikelnummer
TUK3078160
Herstellernummer
3078160
Hersteller
TUK
Bemessungsschaltabstand:
20000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Lichtart:
Infrarotlicht
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
43.8 mm
Länge des Sensors:
20 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


