TURCK BANNER SRL - TUK3078160 Q20ELQ7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di rilevamento nominale - 20000 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 20000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
0662488781606
Codice prodotto
TUK3078160
Cod. produttore
3078160
Produttore
TUK
Campo di rilevamento nominale:
20000 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
20000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M8
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Tipo di luce:
Luce infrarossa
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Larghezza del sensore:
12 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
42 mm
Lunghezza del sensore:
20 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Min. distanza del riflettore:
0 mm
Lunghezza d'onda del sensore:
850 nm
Materiale della guaina del cavo:
PVC (Polivinilcloruro)