Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077541 EA5R600PUXMODQ

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077541 EA5R600PUXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 45.2 mm

  • Schutzfeldhöhe - 600 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 678 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488775414

Artikelnummer

TUK3077541

Herstellernummer

3077541

Hersteller

TUK

Länge des Sensors:

45.2 mm

Schutzfeldhöhe:

600 mm

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

678 mm

Ausblendung möglich:

ja

Auflösung des Lichtvorhangs:

5 mm

Breite des Sensors:

36 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Reaktionszeit:

9.3 ms

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

EZ-ARRAY Receiver: 600 mm (23.6 in); Range: (matching emitter sold separately) 400 mm - 4 m; Input: 12-30 V dc; Outputs: 2 Solid-State PNP 2 Analog 0-10 V EIA-485; 8-pin M12 Integral QD