TURCK BANNER SRL - TUK3077541 EA5R600PUXMODQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Altezza del campo protetto - 600 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 678 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488775414
Codice prodotto
TUK3077541
Cod. produttore
3077541
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Altezza del campo protetto:
600 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
678 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tempo di reazione:
9.3 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no