TURCK BANNER SRL - TUK3077534 EA5R1200PIXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45.2 mm
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 1200 mm
Spannungsart - DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Packung
1 ST
EAN
0662488775346
Artikelnummer
TUK3077534
Herstellernummer
3077534
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
45.2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
1200 mm
Spannungsart:
DC
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
1278 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Ausblendung möglich:
ja
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Breite des Sensors:
36 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
17.9 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Schutzart (NEMA):
4X


