pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3077534 EA5R1200PIXMODQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3077534 EA5R1200PIXMODQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del sensore - 45.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza del campo protetto - 1200 mm

  • Tipo di tensione - DC

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488775346

Codice prodotto

TUK3077534

Cod. produttore

3077534

Produttore

TUK

Lunghezza del sensore:

45.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza del campo protetto:

1200 mm

Tipo di tensione:

DC

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

1278 mm

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

4 m

Soppressione del raggio possibile:

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

5 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

Larghezza del sensore:

36 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Parti fornite:

Ricevitore

Temperatura ambiente:

-40...70 °C

Tempo di reazione:

17.9 ms

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

EA5R1200PIXMODQ: Ricevitore EZ-ARRAY, 1200 mm (47,2 pollici), Portata, (emettitore corrispondente venduto separatamente) 400 mm - 4 m, Ingresso, 12-30 V cc, Uscite, 2 PNP a stato solido 2 analogiche 4-20 mA EIA-4, QD integrale M12 a 8 pin