TURCK BANNER SRL - TUK3077529 EA5R450PIXMODQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 45.2 mm
Schutzfeldhöhe - 450 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 529 mm
Packung
1 ST
EAN
0662488775292
Artikelnummer
TUK3077529
Herstellernummer
3077529
Hersteller
TUK
Länge des Sensors:
45.2 mm
Schutzfeldhöhe:
450 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
529 mm
Ausblendung möglich:
ja
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Breite des Sensors:
36 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Reaktionszeit:
7.1 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein