TURCK BANNER SRL - TUK3077529 EA5R450PIXMODQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del sensore - 45.2 mm
Altezza del campo protetto - 450 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD - PNP
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Altezza del sensore - 529 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488775292
Codice prodotto
TUK3077529
Cod. produttore
3077529
Produttore
TUK
Lunghezza del sensore:
45.2 mm
Altezza del campo protetto:
450 mm
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Altezza del sensore:
529 mm
Soppressione del raggio possibile:
sì
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
5 mm
Larghezza del sensore:
36 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Tempo di reazione:
7.1 ms
Adatto per funzioni di sicurezza:
no