TURCK BANNER SRL - TUK3077203 M12EQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 5000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender
Umgebungstemperatur - -20...60 °C
Packung
1 ST
EAN
0662488772031
Artikelnummer
TUK3077203
Herstellernummer
3077203
Hersteller
TUK
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
5000 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-20...60 °C
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Laserschutzklasse:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite des Sensors:
12 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
67.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Reaktionszeit:
0.625 ms
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Schutzart (NEMA):
4X


