TURCK BANNER SRL - TUK3077203 M12EQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 5000 mm
Parti fornite - Trasmettitore
Temperatura ambiente - -20...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
0662488772031
Codice prodotto
TUK3077203
Cod. produttore
3077203
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
5000 mm
Parti fornite:
Trasmettitore
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
67.5 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.625 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X