Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK3077199 M12PRQ8

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK3077199 M12PRQ8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10...30 V

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Empfänger

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

Packung

  • 1 ST

EAN

0662488771997

Artikelnummer

TUK3077199

Herstellernummer

3077199

Hersteller

TUK

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Umgebungstemperatur:

-20...60 °C

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Laserschutzklasse:

ohne

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite des Sensors:

12 mm

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

72.2 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

0.625 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Schutzart (NEMA):

4X

M12PRQ8: Serie M12, Ricevitore, Portata, 5 m, Ingresso 10-30 V cc, Uscita, PNP a stato solido complementare, QD integrale M12