TURCK BANNER SRL - TUK3077199 M12PRQ8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 10...30 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 5000 mm
Parti fornite - Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Confezione
1 PZ
EAN
0662488771997
Codice prodotto
TUK3077199
Cod. produttore
3077199
Produttore
TUK
Tensione nominale di comando Us DC:
10...30 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
5000 mm
Parti fornite:
Ricevitore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Classe di protezione del laser:
Nessuno
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza del sensore:
12 mm
Diametro del sensore:
12 mm
Altezza del sensore:
18 mm
Lunghezza del sensore:
72.2 mm
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in presenza/assenza di luce
Materiale (del corpo):
Metallo
Tempo di reazione:
0.625 ms
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm
Materiale della guaina del cavo:
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
4X


