TURCK BANNER SRL - TUK3076327 M18TIP14Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Max. Betriebstemperatur - 70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 12...30 V
Packung
1 ST
EAN
0662488763275
Artikelnummer
TUK3076327
Herstellernummer
3076327
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
M18TIP14Q: Serie M18T, sensore di temperatura, lente in germanio 14, 1, uscita, analogica 4-20 mA, allarme PNP, QD integrale M12 a 5 pin


